Motion
USM-1105-XS
USM-1105-XS
N° D’ARTICLE MI13111886
N° MFRUSM-1105-XS
Prix217.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
USM-1105-XS
N° D’ARTICLE MI13111886
N° MFRUSM-1105-XS
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
Prix217.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Obtenez le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible dans un gant, ainsi qu’une protection importante contre les coups de poignard et les perforations. L’USM-1105 est doté d’une sangle en toile de polypropylène cousue au poignet qui est réglable pour un ajustement confortable. L’un de nos gants les plus vendus, l’USM-1105 offre un excellent rapport qualité-prix dans un gant en mailles d’acier inoxydable.
  • Couleur
    Argent
  • Description
    Gants en mailles d’acier inoxydable avec sangle réglable - Longueur du poignet
  • Caractéristiques
    Les anneaux en acier inoxydable soudés individuellement offrent le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible dans un gant, ainsi qu’une protection importante contre les coups de poignard et les perforations
  • Numéro CUP du fabricant
    616314644139
  • CUP_NON
    616314644139

Aperçu

Description du fabricant
USM-1105-XS US MAILLE RÉVERSIBLE 5 DOIGTS
  • Les anneaux en acier inoxydable soudés individuellement offrent le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible dans un gant, ainsi qu’une protection importante contre les coups de poignard et les perforations
  • Les caractéristiques de qualité comprennent de l’acier inoxydable 316L de qualité chirurgicale qui est non corrosif et ne abritera pas de bactéries, et un raccordement à quatre anneaux partout
  • Convient aux conditions humides; facile à nettoyer et très hygiénique
  • Conforme à la norme 21 CFR; approuvé pour le contact direct avec les aliments
  • Fente latérale pour enfiler et retirer facilement
  • Glissez le bouton-pression métallique le long de la sangle pour l’ajuster comme il se doit
  • La sangle est codée par couleur pour une identification rapide de la taille des gants
  • Ambidextre; peut être porté sur la main droite ou gauche