Motion
USM-1180-M
USM-1180-M
N° D’ARTICLE MI13111896
N° MFRUSM-1180-M
Prix228.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
USM-1180-M
N° D’ARTICLE MI13111896
N° MFRUSM-1180-M
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
Prix228.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le gant en mailles d’acier inoxydable USM-1180 est fait de métal à 100 %, ce que beaucoup choisissent pour ses forces en matière d’hygiène et de salubrité alimentaire. Il est fabriqué en acier inoxydable de qualité chirurgicale et offre une protection de haut niveau contre les coupures et les perforations. Au poignet, un crochet en métal avec une tige en acier offre un ajustement confortable et entièrement réglable.
  • Couleur
    Argent
  • Description
    Gants en mailles d’acier inoxydable avec fermeture à tige en acier – Longueur du poignet
  • Caractéristiques
    L’acier n’est pas corrosif et ne contient pas de bactéries. Les gants entièrement métalliques sont souvent choisis à des fins d’assainissement et de salubrité alimentaire.
  • Numéro CUP du fabricant
    616314645334
  • CUP_NON
    616314645334

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN MAILLE MÉTALLIQUE LONGUEUR POIGNET USM-1180-M
  • Les gants entièrement métalliques sont souvent choisis à des fins d’assainissement et de salubrité alimentaire; l’acier est non corrosif et ne abritera pas de bactéries
  • Les caractéristiques de qualité comprennent de l’acier inoxydable 316L de qualité chirurgicale et un raccordement à 4 anneaux sur l’ensemble
  • Convient aux conditions humides; facile à nettoyer et très hygiénique
  • Conforme à la norme 21 CFR; approuvé pour le contact direct avec les aliments
  • Ajustez le poignet pour un ajustement confortable avec le crochet métallique avec tige en acier