Motion
USM-3105-XL
USM-3105-XL
N° D’ARTICLE MI13111928
N° MFRUSM-3105-XL
Prix455.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
USM-3105-XL
N° D’ARTICLE MI13111928
N° MFRUSM-3105-XL
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
Prix455.16 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Offrez à l’avant-bras et au biceps une protection maximale avec le manchon en maille métallique USM-3105. Conçu pour répondre aux besoins de sécurité rigoureux de l’industrie de la transformation des aliments, il est fabriqué en acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L et offre une protection élevée contre les coupures et une résistance aux perforations.
  • Couleur
    Argent
  • Description
    Manchon en maille d’acier inoxydable avec sangle de poitrine réglable
  • Numéro CUP du fabricant
    616314653445
  • CUP_NON
    616314653445

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON SIMPLE DE USM-3105-XL MM, POIGNET À S
  • Les anneaux en acier inoxydable soudés individuellement offrent le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible, en plus d’une protection importante contre les coups et les perforations
  • Les caractéristiques de qualité comprennent de l’acier inoxydable 316L de qualité chirurgicale qui est non corrosif et ne abritera pas de bactéries, et un raccordement à quatre anneaux partout
  • La manche du poignet à l’épaule comprend une sangle de poitrine réglable qui offre un ajustement personnalisé et maintient la manche en place pour un port toute la journée
  • Poignet en toile avec fermeture à bouton-pression ajustable
  • Convient aux conditions humides; facile à nettoyer et très hygiénique
  • Conforme à la norme 21 CFR et approprié pour le contact direct avec les aliments