Motion
49-90-2021

MILWAUKEE TOOL
49-90-2021

Outil de brosse rotative pour coin AIR-TIP
N° D’ARTICLE MI13115528
N° MFR49-90-2021
Prix28.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-2021

Outil de brosse rotative pour coin AIR-TIP
N° D’ARTICLE MI13115528
N° MFR49-90-2021
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
Prix28.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.8400 po
  • Longueur
    8.8300 po
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’outil de pinceau rotatif pour coin MILWAUKEE AIR-TIP se glisse facilement dans les coins grâce à sa pointe en forme de pique pour un nettoyage en profondeur des coins. Les brosses agitantes sur la pointe éliminent facilement les débris dans les coins tenaces. La tête de brosse rotative à 360 degrés améliore l’expérience de nettoyage lorsque vous poussez ou tirez dans des zones difficiles comme les coins intérieurs surélevés. L’outil de brosse rotative pour coin AIR-TIP est compatible avec d’autres marques d’aspirateurs humides/secs qui comprennent des diamètres de 1-1/4”, 1-7/8”, 2-1/2” et fait partie de la famille d’accessoires d’aspirateurs axés sur le commerce AIR-TIP.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242603329
  • Matériel
    Plastique
  • CUP_NON
    045242603329

Aperçu

Description du fabricant
49-90-2021 OUTIL POUR COINS TOURNANTS
  • Tête de brosse rotative 360°
  • Pointe en forme de coin
  • Brosses agitateurs pour enlever facilement les débris
  • Les soies ne rayeront pas les surfaces
  • Comprend (1) outil de brosse de coin rotatif AIR-TIP