Motion
49-90-2026

MILWAUKEE TOOL
49-90-2026

Outil de nettoyage à angle droit AIR-TIP 4-in-1
N° D’ARTICLE MI13115532
N° MFR49-90-2026
Prix40.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-2026

Outil de nettoyage à angle droit AIR-TIP 4-in-1
N° D’ARTICLE MI13115532
N° MFR49-90-2026
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
Prix40.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12.2840 po
  • Longueur
    2.5200 po
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Buse pneumatique
  • Détails supplémentaires
    L’outil de nettoyage MILWAUKEE AIR-TIP 4-in-1 à angle droit peut atteindre les obstacles grâce à sa conception à angle droit. La conception graduelle à coude et angle droit peut être utilisée autour des tuyaux, près des murs et dans des situations de nettoyage à accès restreint. L’outil de nettoyage à angle droit 4-in-1 comporte quatre buses interchangeables différentes pour une plus grande polyvalence de nettoyage, y compris des buses à creux court, à ouverture par le bas, brossées et longues. Rangez-les facilement grâce au porte-embout inclus. L’outil de nettoyage à angle droit AIR-TIP 4-in-1 est compatible avec d’autres marques d’aspirateurs secs/humides avec des diamètres de 1-1/4”, 1-7/8”, 2-1/2” et fait partie de la famille d’accessoires d’aspirateurs axés sur le commerce AIR-TIP.
  • Comprend
    1-Bottom-Opening, 1-Brushed, 1-Long, 1-Short, porte1-Tip, 1-Right
  • Numéro CUP du fabricant
    045242610310
  • Matériel
    Plastique/caoutchouc
  • CUP_NON
    045242610310

Aperçu

Description du fabricant
49-90-2026 NETTOYAGE À ANGLE DROIT À BUSES MULTIPLES
  • La conception à angle droit et à courbure graduelle peut être utilisée autour des tuyaux près des murs et dans diverses situations de nettoyage à accès restreint
  • Les buses interchangeables différentes (4) sont incluses pour plus de polyvalence de nettoyage. Comprend un embout à peigne court, un embout à ouverture inférieure, un embout brossé et un embout à peigne long
  • Le support de buse permet de ranger les buses (4) incluses
  • Comprend (1) outil de nettoyage à angle droit AIR-TIP 4-in-1 , (1) pointe courte à peigne, (1) pointe longue à peigne, (1) pointe à ouverture inférieure, (1) pointe brossée et (1) porte-embout