Spécifications
Dimensions
- Hauteur19.4880 po
- Longueur2.5200 po
- Poids0.70 lb
Détails
- Type d’accessoireBuse pneumatique
- Détails supplémentairesL’outil de brosse pivotante à profil bas AIR-TIP de MILWAUKEE offre un meilleur accès au nettoyage dans une variété de situations de nettoyage grâce à sa conception pivotante et sa tête à profil bas. L’articulation pivotante est facile à enclencher à l’aide d’une pression de bouton, de sorte que plusieurs orientations de nettoyage au-dessus de la tête, au niveau de la taille ou en dessous peuvent être obtenues. De plus, la tête de brosse à profil bas peut pivoter de 360 degrés pour encore plus de polyvalence de nettoyage. L’outil de brosse pivotante à profil bas AIR-TIP est compatible avec d’autres marques d’aspirateurs humides/secs avec des diamètres de 1-1/4”, 1-7/8”, 2-1/2” et fait partie de la famille d’accessoires d’aspirateurs axés sur le commerce AIR-TIP.
- Numéro CUP du fabricant045242610327
- MatérielPlastique
- CUP_NON045242610327
Aperçu
- Joint pivotant robuste pour une utilisation dans plusieurs orientations
- Tête pivotante plate 360°
- Les soies ne rayeront pas les surfaces
- Brosses agitateurs pour enlever facilement les débris
- Comprend (1) outil de brosse pivotante à profil bas AIR-TIP
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee