Motion
49-90-2028

MILWAUKEE TOOL
49-90-2028

49-90-2028 2-IN-1 OUTIL DE BROSSE UTILITAIRE
N° D’ARTICLE MI13115534
N° MFR49-90-2028
Prix27.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-2028

49-90-2028 2-IN-1 OUTIL DE BROSSE UTILITAIRE
N° D’ARTICLE MI13115534
N° MFR49-90-2028

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix27.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11.6540 po
  • Longueur
    2.5200 po
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Buse pneumatique
  • Détails supplémentaires
    L’outil de brosse utilitaire MILWAUKEE AIR-TIP 2-in-1 peut nettoyer plusieurs surfaces avec une brosse coulissante facile d’accès. La brosse coulissante peut être facilement déployée en un seul clic pour protéger les surfaces délicates ou agiter les débris au besoin. Glisser la tête de brosse vers l’arrière permet une polyvalence de nettoyage supplémentaire lorsque plus d’aspiration est nécessaire ou que les soies ne le sont pas. L’outil de brosse utilitaire AIR-TIP 2-in-1 est compatible avec d’autres marques d’aspirateurs secs/humides avec des diamètres de 1-1/4”, 1-7/8”, 2-1/2” et fait partie de la famille d’accessoires d’aspirateurs axés sur le commerce AIR-TIP.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242610334
  • Matériel
    Plastique
  • CUP_NON
    045242610334

Aperçu

Description du fabricant
49-90-2028 2-IN-1 OUTIL DE BROSSE UTILITAIRE
  • L’outil de brossage glisse et se verrouille en place
  • Les soies ne rayeront pas les surfaces
  • Brosses agitateurs pour enlever facilement les débris
  • Peut être utilisé avec l’outil nu à bout non à poils ou l’extrémité à poils lorsqu’il se glisse en place
  • Longueur : 10-1/2 po
  • Comprend (1) outil de brosse utilitaire AIR-TIP 2-in-1