Motion
49-90-2034

MILWAUKEE TOOL
49-90-2034

49-90-2034 CREVASSE ET UTILISATION NON MARQUANTE
N° D’ARTICLE MI13115539
N° MFR49-90-2034
Prix46.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-2034

49-90-2034 CREVASSE ET UTILISATION NON MARQUANTE
N° D’ARTICLE MI13115539
N° MFR49-90-2034
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
Prix46.97 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Buse pneumatique
  • Détails supplémentaires
    La trousse de buses utilitaires anti-marquage MILWAUKEE AIR-TIPMC a des bords anti-marquage pour protéger les surfaces contre l’usure lors du nettoyage. Une résine spécialisée permet à chaque extrémité d’être utilisée sur des surfaces finies sans marquer la zone. La trousse comprend un outil à peigne et une buse utilitaire, qui ont tous deux des bords non marquants indiqués par la surface noire. L’ensemble de buses utilitaires non marquantes AIR-TIP est compatible avec d’autres marques d’aspirateurs secs/humides avec des diamètres de 1-1/4”, 1-7/8”, 2-1/2” et fait partie de la famille d’accessoires d’aspirateurs axés sur le commerce AIR-TIP.

Aperçu

Description du fabricant
49-90-2034 CREVASSE ET UTILISATION NON MARQUANTE
  • La résine spécialisée permet d’utiliser chaque buse sur les surfaces finies sans marquer la zone
  • Bords non marquants indiqués par la surface noire de chaque outil
  • Comprend (1) l’outil à nervures anti-marquage AIR-TIP et (1) la buse utilitaire anti-marquage AIR-TIP
  • Largeur de nettoyage de buse utilitaire 6 po