Motion
9926
N° D’ARTICLE MI13123777
N° MFR9926
Prix316.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI13123777
N° MFR9926
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
Prix316.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    3.6500 po, 92.70 mm
  • Hauteur totale
    6.0600 po, 153.91 mm
  • Largeur totale
    3.9200 po, 99.56 mm
  • Poids
    1.57 lb, 0.712 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Comprend F, interrupteur d’arrêt de marche arrière
  • Liste des agences
    UL, CE, CSA, C-Tick
  • Tension de sortie du variateur
    230 VCA
  • Tension d’alimentation du variateur
    115/230 V c.a.
  • Type de boîtier
    NEMA 1
  • Puissance nominale pour service intensif
    1/4 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1/4 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KBWA-22D
  • Type de montage
    Monté sur panneau
  • Nombre de phases d’entrée
    1
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Mode de fonctionnement
    V/Hz Scalaire
  • Courant de sortie, usage intensif
    1.5 A
  • Courant de sortie en service normal
    1.5 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Cartes d’options de sécurité
    0
  • Série
    KBWA
  • Nom commercial/de marque
    Série KBWA

Aperçu

Description du fabricant
ONDULEUR HYBRIDE 9926 C.A. NEMA-1, 115/230