Motion
81AY189600AOPK1

BRUSH RESEARCH MFG
81AY189600AOPK1

81AY189600AOPK1 BROSSE À TUBE INTERNE
N° D’ARTICLE MI13140023
N° MFR81AY189600AOPK1
Prix11.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
81AY189600AOPK1

81AY189600AOPK1 BROSSE À TUBE INTERNE
N° D’ARTICLE MI13140023
N° MFR81AY189600AOPK1
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
Prix11.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0,208 po
  • Longueur de la brosse
    1.000 po
  • Diamètre du filament
    0,012 po
  • Longueur totale
    3.00 po
  • Diamètre de la tige
    0,083 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert d’oxyde d’aluminium
  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    600
  • Rpm max.
    1725 tr/min
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
81AY189600AOPK1 BROSSE À TUBE INTERNE
  • L’élimination des bavures et la production d’un rayon de bord sur les trous de petit diamètre sont un problème de finition coûteux qui implique beaucoup de travail manuel. Les brosses à ébarbage miniatures de Brush Research peuvent automatiser ce processus, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent tout en améliorant la qualité et la consistance du produit. Les choix de filaments comprennent l’acier inoxydable, le nylon abrasif et le nylon abrasif diamant. L’acier au carbone, le laiton, le nylon et le filament naturel sont disponibles sur commande spéciale. Ces options offrent la finition optimale sur une variété de matériaux de base. Les brosses sont disponibles pour les trous aussi petits que 0,014” (.36mm).