Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1.2500 po
- Espacement maximal des trous de boulon1-3/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon1-3/4 x 2-7/8 po / 253 x 254 mm
- Plaque de montage Taille2-1/2 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale5.0000 po
- Diamètre de la roue4.0000 po
Détails
- Type de support de roulettesForgé à froid; estampillé
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge250 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueJournal (congé)
- Couleur de la roueNoir uni
- Matériau de la roueCaoutchouc
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueÉbène