Motion
S-7510-SPRT-4SL
Capacité de 1000 lb, diamètre de 10.5000 po, dimension de pneu de 400.0000 x 6.0000 po
N° D’ARTICLE MI13142297
N° MFRS-7510-SPRT-4SL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 1000 lb, diamètre de 10.5000 po, dimension de pneu de 400.0000 x 6.0000 po
N° D’ARTICLE MI13142297
N° MFRS-7510-SPRT-4SL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-3/8 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    12.1250 po
  • Taille des pneus
    400.0000 x 6.0000 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    10.5000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Goupille Kingpin forgée intégrale
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Type de roulement de roue
    Rouleau conique
  • Couleur de la roue
    Pneu noir sur jante noire
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Pneumatique HD solide

Aperçu

Description du fabricant
S-7510-SPRT-4SL RACCORD TOURNANT 7500 10 PO UNI PN