Motion
UTR075-003-0-RM075-72

BOSTON GEAR
UTR075-003-0-RM075-72

03:1 Réduction, 3:1 rapport
N° D’ARTICLE MI13165063
N° MFRUTR075-003-0-RM075-72
Prix10,618.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UTR075-003-0-RM075-72

03:1 Réduction, 3:1 rapport
N° D’ARTICLE MI13165063
N° MFRUTR075-003-0-RM075-72
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
Prix10,618.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    075
  • Rapport nominal
    3:1
  • Ratio
    3:1
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-314238-K826
  • Numéro CUP du fabricant
    781711217450
  • Réduction
    03:1
  • Série
    UTR
  • CUP_NON
    781711217450

Aperçu

Description du fabricant
UTR075-003-0-RM075-72 UTR075-003-0-RM075

Les clients ont également acheté