Motion
AL6205B
AL6205B Barrière de courroie rétractable QLine X2 Poteau noir rouge « Zone restreinte »
N° D’ARTICLE MI13177122
N° MFRAL6205B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AL6205B Barrière de courroie rétractable QLine X2 Poteau noir rouge « Zone restreinte »
N° D’ARTICLE MI13177122
N° MFRAL6205B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    14 po
  • Hauteur
    40 po
  • Diamètre/largeur du poteau
    2.4 po

Details

  • Matériau de base
    fonte avec couvercle en acier inoxydable
  • Forme de base
    rond
  • Type de base
    solide
  • Tige de chaîne ou de corde
    Ceinture rétractable
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Chine
  • Pour usage extérieur
    Oui
  • Code d’harmonisation
    9403896020
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Oui
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Afficher le matériel
    Aluminium
  • Forme du poteau
    Ronde
  • Types de produits
    Barrière piétonne rétractable avec ceinture

Aperçu

Description du fabricant
BARRIÈRE AL6205B QLINE X2 APPUI DE POTEAU NOIR

You May Also Like

Les clients ont également acheté