Spécifications
Dimensions
- Longueur24.99 cm, 9.8400 po
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Détails supplémentairesFentes latérales aux hanches | Épaules plus étroites | Taille profilée | Ourlet arrière de la chemise | Ruban réfléchissant argenté | Polyester en maille | Poche supérieure gauche sur la poitrine | Poche intérieure inférieure droite
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ISEA 107 Type R Classe 2
- CouleurVert haute visibilité
- DescriptionGilet de sécurité Radians Sv2Zw économique pour femmes, Type R, Classe 2
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementGilet de sécurité
- Utilisation du vêtementConstruction, haute visibilité, entretien, entreposage
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- ComprendRuban réfléchissant argenté 2.0000 po, fermeture à glissière
- MatérielMaille de polyester
- Composition du matérielMaille de polyester
- Nombre de bandes horizontales1
- Nombre de poches2
- ModèleMaille
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieSV2ZW
- Couleur des rayuresArgent
- TypeHaute visibilité
- Couleur de la vesteVert haute visibilité
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la circulaire
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la circulaire
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la circulaire