Motion
ADBK80
Brosse à disque abrasif NAMPOWER, trousse de type à pois et turbine de 80mm diamètre avec adaptateur, longueur de garniture 18mm , grain 80 , combinaison carbure de silicium/céramique
N° D’ARTICLE MI13180850
N° MFRADBK80
Prix741.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à disque abrasif NAMPOWER, trousse de type à pois et turbine de 80mm diamètre avec adaptateur, longueur de garniture 18mm , grain 80 , combinaison carbure de silicium/céramique
N° D’ARTICLE MI13180850
N° MFRADBK80
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
Prix741.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    80 mm
  • Longueur de la garniture
    18 mm

Détails

  • Matériau de la soie
    Combinaison de carbure de silicium/céramique
  • Type de soie
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Porte-outil Flow Thru - vendu séparément
  • Type de produit
    Brosses à disque
  • Type
    Kit-Dot+Turbine+Adaptateur

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À DISQUE ADBK80 NAMPOWER DIAMETE 80 MM