Motion
02CP7EX01
Ces ensembles assortis comprennent un boîtier de bloc de culbuteur et une cartouche de type EX, conçus pour accueillir un roulement à rouleaux cylindrique fendu SKF Cooper non localisant (type EX). La cartouche offre un siège pivotant entre le roulement et le boîtier pour permettre un mauvais alignement statique de l’arbre tout en maintenant un scellement fiable. Généralement, les ensembles ont un dégagement réduit (S1) dans le siège pivotant pour réduire les vibrations dans les applications où les charges changent rapidement de direction.
N° D’ARTICLE MI13181451
N° MFR02CP7EX01
Prix5,160.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ces ensembles assortis comprennent un boîtier de bloc de culbuteur et une cartouche de type EX, conçus pour accueillir un roulement à rouleaux cylindrique fendu SKF Cooper non localisant (type EX). La cartouche offre un siège pivotant entre le roulement et le boîtier pour permettre un mauvais alignement statique de l’arbre tout en maintenant un scellement fiable. Généralement, les ensembles ont un dégagement réduit (S1) dans le siège pivotant pour réduire les vibrations dans les applications où les charges changent rapidement de direction.
N° D’ARTICLE MI13181451
N° MFR02CP7EX01
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
Prix5,160.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    71.65 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de boîtier
    Cartouche

Aperçu

Description du fabricant
02CP7EX01 CARTOUCHE