Motion
23024-2RS5W/C4GEM9

SKF
23024-2RS5W/C4GEM9

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, alésage droit, scellé, C4
N° D’ARTICLE MI13191894
N° MFR23024-2RS5W/C4GEM9
Prix1,789.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23024-2RS5W/C4GEM9

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, alésage droit, scellé, C4
N° D’ARTICLE MI13191894
N° MFR23024-2RS5W/C4GEM9
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
Prix1,789.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Poids
    8.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Graisse
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    230

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE 23024-2RS5W/C4GEM9 BRG