Motion
GE 120  ESL-2LS

SKF
GE 120 ESL-2LS

Palier lisse sphérique - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 180 mm, 85 mm, largeur de bague intérieure de 3.3460 po
N° D’ARTICLE MI13196551
N° MFRGE 120 ESL-2LS
Prix4,159.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 120 ESL-2LS

Palier lisse sphérique - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 180 mm, 85 mm, largeur de bague intérieure de 3.3460 po
N° D’ARTICLE MI13196551
N° MFRGE 120 ESL-2LS
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
Prix4,159.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    6.2990 po, 160 mm
  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.3460 po, 85 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    70 mm | 2.7560 po
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Largeur totale
    85 mm
  • Poids
    17.174 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    système de lubrification à rainures multiples | joint de contact robuste à trois lèvres des deux côtés
  • Application
    Charges statiques lourdes, en alternance ou en impact, charges radiales et axiales combinées
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GE 120 ESL-2LS
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    950 kN, 213568.5 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4750 kN, 1067842.5 lbf
  • Série
    GE
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
GE 120 ESL-2LS SPHÉRIQUE SIMPLE BRG