Motion
NCF 18/500 V/C3

SKF
NCF 18/500 V/C3

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 500 mm, DI 620 mm, largeur 56 mm
N° D’ARTICLE MI13199025
N° MFRNCF 18/500 V/C3
Prix14,306.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NCF 18/500 V/C3

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 500 mm, DI 620 mm, largeur 56 mm
N° D’ARTICLE MI13199025
N° MFRNCF 18/500 V/C3
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
Prix14,306.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    56 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NCF ROULEAU CYLINDRIQUE BRG 18/500 V/C3
  • Capacité de charge radiale très élevée Raideur radiale élevée Longue durée de vie Repérez l’arbre axialement dans une direction