Motion
NK 68/35

SKF
NK 68/35

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 68 mm, diamètre extérieur de 82 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI13199095
N° MFRNK 68/35
Prix218.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NK 68/35

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 68 mm, diamètre extérieur de 82 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI13199095
N° MFRNK 68/35
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
Prix218.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    68 mm
  • Extérieur Diamètre  
    82 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NK 68/35 présente un diamètre d’alésage de 68 mm, un diamètre extérieur de 82 mm, une largeur totale de 35 mm et un poids de 0.75 lb, ce qui le rend adapté aux applications à forte charge.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13601 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    32822 lbf

Aperçu

Description du fabricant
NK 68/35 AIGUILLE BRG