Motion
NKIS 55

SKF
NKIS 55

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 28 mm
N° D’ARTICLE MI13199097
N° MFRNKIS 55
Prix403.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKIS 55

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 28 mm
N° D’ARTICLE MI13199097
N° MFRNKIS 55
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
Prix403.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    1.23 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Capacité de charge dynamique
    14837 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKIS 55 présente un diamètre d'alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur totale de 28 mm et un poids de 1.23 lb, idéal pour les machines industrielles.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14837 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    25628 lbf
  • Série
    NKIS
  • Capacité de charge statique
    25628 lbf

Aperçu

Description du fabricant
NKIS 55 AIGUILLE BRG