Motion
SHT 90

SKF
SHT 90

Bague sans clé - DI 90 mm, DI 135 mm
N° D’ARTICLE MI13202146
N° MFRSHT 90
Prix2,540.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SHT 90

Bague sans clé - DI 90 mm, DI 135 mm
N° D’ARTICLE MI13202146
N° MFRSHT 90
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
Prix2,540.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Poussée transmise maximale
    50357 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    135 mm
  • Taille de la vis
    M12x25
  • Poids
    17.3 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple maximum transmis
    119999.38 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Force axiale transmissible
    50357 lbf

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SH SHT 90