Motion
TU 505 M

SKF
TU 505 M

Unité de prise de roulement à billes - Boîtier en fonte, 0.5310 po, fente de 13.49 mm
N° D’ARTICLE MI13202963
N° MFRTU 505 M
Prix63.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TU 505 M

Unité de prise de roulement à billes - Boîtier en fonte, 0.5310 po, fente de 13.49 mm
N° D’ARTICLE MI13202963
N° MFRTU 505 M
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
Prix63.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1.3390 po, 34 mm
  • Diamètre du trou
    0.7480 po, 19 mm
  • Dimensions du boîtier
    1.3390 po, 34.01 mm
  • Largeur du boîtier
    1.3390 po, 34.01 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    2.0470 po, 52 mm
  • Diamètre extérieur
    2.0472 po, 52 mm
  • Hauteur totale
    3.5830 po, 91 mm
  • Longueur totale
    3.9370 po, 100 mm
  • Largeur totale
    1.3390 po, 34 mm
  • Code de taille
    505
  • Fente Espacement  
    2.9920 po, 76 mm
  • Fente Largeur  
    0.5310 po, 13.49 mm
  • Taille du filetage du taraud
    1/4-28 UNF
  • Poids
    1.47 lb, 0.667 kg

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Relubrifiable avec raccord de graissage
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    Relubrifiable avec raccord de graissage
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TU 505 M
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Reprise
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Série
    TU TU
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
ACCESSOIRE STANDARD TU 505 M