Motion
NU 322 ECML/C3

SKF
NU 322 ECML/C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 110 mm de diamètre intérieur, 240 mm de diamètre extérieur, 50 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI13203467
N° MFRNU 322 ECML/C3
Prix3,424.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 322 ECML/C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 110 mm de diamètre intérieur, 240 mm de diamètre extérieur, 50 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI13203467
N° MFRNU 322 ECML/C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,424.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    50 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU 322 ECML/C3 CYLINDRICAL ROLLER BRG