Spécifications
Dimensions
- Hauteur335
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsUKCA, UL, RoHs, CE
- Type d’ampouleType de DEL
- Norme de protection de l’environnementIP65
- Taux de clignotement60 ± 2 clignotements par minute
- Couleur de la lentilleRouge, vert, bleu
- Page de produit du fabricant
- Couleur du moduleRouge, vert, bleu
- Fonction du moduleAllumé en permanence, sans avertisseur sonore
- Plage de tension de fonctionnement24VDC
- Manuel d’utilisation
- Fiche technique du produit
- Type de produitTours de signalisation et cheminées