GRACO INC SP4F.0006
Pompe en acier inoxydable Saniforce à haute hygiène et à la houle de qualité alimentaire - 90 gal/min max, 120 psi max, entrée/sortie 4 po, 3-7/8 po maximum de solides, acier inoxydable 316L , PTFE, Santoprene, section produit en acier inoxydable, bille en acier inoxydable 316 , section centrale en acier inoxydable, siège de clapet en acier inoxydable 316 , membrane en PTFE/santoprène 2-Piece