Motion
159016022
Mélange de poudres – POINÇON DE FRUIT, 23.83 oz Format d’emballage, donne 2.5 gal (É.-U.), 22 g de sucre, 65 mg de sodium, 50 mg de potassium, 12 oz de portion
N° D’ARTICLE MI13432111
N° MFR159016022
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mélange de poudres – POINÇON DE FRUIT, 23.83 oz Format d’emballage, donne 2.5 gal (É.-U.), 22 g de sucre, 65 mg de sodium, 50 mg de potassium, 12 oz de portion
N° D’ARTICLE MI13432111
N° MFR159016022
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    6
  • Longueur du boîtier
    15.25
  • Poids de la caisse
    25
  • Largeur du boîtier
    13
  • Taille de l’emballage
    23.83 oz
  • Taille de la portion
    12 oz

Détails

  • Marque
    Paquet de poudre
  • CALORIES
    90
  • Glucides
    22 g
  • Description de la catégorie
    Mélange de poudre
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Poudre de punch aux fruits SQWINCHER® à rendement de 2.5 gallons, paquet de 16 mélanges pour boissons électrolytes
  • Saveur
    POINÇON À FRUITS
  • Vie
    24 LUN.
  • Quantité de colis par caisse
    16
  • POTASSIUM
    50 mg
  • SODIUM
    65 mg
  • SUCRE
    22 g
  • Rendement
    2.5 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
POUDRE À RENDEMENT DE 159016022 2.5 GAL - FRUIT
  • Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté