Motion
76-730/S
Gants recouverts de mélange de latex avec doublure en nylon/élasthanne et prise antidérapante sur la paume et les doigts – 14 po
N° D’ARTICLE MI13455572
N° MFR76-730/S
Prix15.56 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants recouverts de mélange de latex avec doublure en nylon/élasthanne et prise antidérapante sur la paume et les doigts – 14 po
N° D’ARTICLE MI13455572
N° MFR76-730/S
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
Prix15.56 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    MaxiChem® est conçu et développé pour ceux qui travaillent avec des produits chimiques nécessitant des niveaux de protection plus longs et plus élevés. MaxiChem® est testé et certifié conformément à la norme EN 374-3.
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Caractéristiques et avantages
    • Résistance aux produits chimiques - Livré par l’intermédiaire de la plateforme technologique ATG® LiquiTech® • Ultra léger - Revêtement synthétique combiné à une doublure en tricot sans couture ultra légère de pointe pour un excellent confort, sensibilité, l’ajustement et la dextérité • Technologie à triple épaisseur de TriTech , pour une protection accrue, performance et confort • Poignet sur mesure - Garder le poignet près de votre main afin de maintenir vos doigts à la pointe du gant pour maximiser la dextérité • La finition antidérapante Micro-cup permet une prise contrôlée et supérieure dans les applications huileuses et humides. La poignée antidérapante n’est appliquée que là où elle est réellement nécessaire, dans la paume de la main, pour assurer une flexibilité sans compromis • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
  • Motif de prise
    Non glissant
  • Doublé
    Laine technique
  • Numéro CUP du fabricant
    616314694264
  • CUP_NON
    616314694264

Aperçu

Description du fabricant
GANT ENDUIT DE LATEX 76-730/S AVEC N
  • Résistance aux produits chimiques – Livré par l’intermédiaire de la plateforme technologique ATG® LiquiTech®
  • Ultra léger - Le revêtement synthétique combiné à une doublure en tricot sans couture super légère de l’industrie offre un confort, une sensibilité, un ajustement et une dextérité excellents
  • Technologie triple épaisseur TriTech . pour une protection, une performance et un confort accrus
  • Poignet sur mesure - Garder le poignet près de votre main afin de maintenir vos doigts au bout du gant pour maximiser la dextérité
  • La finition antidérapante Micro-cup permet une prise contrôlée et supérieure dans les applications huileuses et humides. La prise antidérapante n’est appliquée que là où elle est réellement nécessaire, dans la paume, pour assurer une flexibilité sans compromis
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau