Motion
CV88TSM0050
Clapet antiretour – série CV88 , matériau en acier inoxydable, taille de port 1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI13460875
N° MFRCV88TSM0050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour – série CV88 , matériau en acier inoxydable, taille de port 1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI13460875
N° MFRCV88TSM0050
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de clapet antiretour
    Guidage central
  • Connexions d’extrémité
    Fileté
  • Série
    CV88
  • Évaluation WOG
    720 psi à 100 °F

Aperçu

Description du fabricant
CV88TSM0050 0.5 CV88T-SS-S-6 VÉRIFICATEUR