Motion
P4BE060MR

DODGE
P4BE060MR

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 60 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13461707
N° MFRP4BE060MR
Prix959.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4BE060MR

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 60 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13461707
N° MFRP4BE060MR
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
Prix959.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Longueur de l’alésage
    4.0000 po
  • Taille de la monture Take Up
    CP-502,HD-200

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    10600 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    2420 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    54000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
050873 P4B-E-060MR