Motion
BUSHING-TL-2517 X 1-15/16-KW-STEEL

DODGE
BUSHING-TL-2517 X 1-15/16-KW-STEEL

Bague de verrouillage conique - série 2517 , 1-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI13465010
N° MFRBUSHING-TL-2517 X 1-15/16-KW-STEEL
Prix279.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BUSHING-TL-2517 X 1-15/16-KW-STEEL

Bague de verrouillage conique - série 2517 , 1-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI13465010
N° MFRBUSHING-TL-2517 X 1-15/16-KW-STEEL
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
Prix279.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Taille de la bague
    2517
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
117185 BUSHING-TL-2517 X 1-15/16-KW-STEE