Motion
F4R-S2-207LE-DRY

DODGE
F4R-S2-207LE-DRY

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 2.4375 po , vis de fixation, roulement d'expansion (flottante), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465172
N° MFRF4R-S2-207LE-DRY
Prix1,119.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4R-S2-207LE-DRY

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 2.4375 po , vis de fixation, roulement d'expansion (flottante), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465172
N° MFRF4R-S2-207LE-DRY
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
Prix1,119.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Poids
    15.35 lb

Détails

  • Série de roulements
    22213
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Description
    138833 F4R-S2-207LE-DRY
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Rond 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le F4R-S2-207LE-DRY est un roulement à rouleaux sphériques à expansion, à bride ronde à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 2-7/16 po, un roulement flottant. Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride ronde à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint labyrinthe dans la série F4R-S2 . L’appareil pèse 15.350 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    138833
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Série
    F4R-S2
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
138833 F4R-S2-207LE-DRY