Motion
F4S-IP-107 MOD

DODGE
F4S-IP-107 MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 1.4375 po , montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465545
N° MFRF4S-IP-107 MOD
Prix1,312.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4S-IP-107 MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 1.4375 po , montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465545
N° MFRF4S-IP-107 MOD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,312.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Poids
    5.200 lb

Détails

  • Série de roulements
    22208
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Description
    058361 F4S-IP-107 MOD
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Description longue
    Le modèle F4S-IP-107 MOD est un roulement à rouleaux sphérique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-7/16 po, un roulement sans extension (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur et d’un joint de contact Trident à trois lèvres de la série F4S-IP . L’appareil pèse 5.200 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    058361
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact Trident Triple-Lip
  • Série
    F4S-IP
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
058361 F4S-IP-107 MOD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon