Motion
MTA TAILLE 8407, 23:1, 320 C-FACE

DODGE
MTA SIZE 8407, 23:1, 320 C-FACE

MTA TAILLE 8407, 23:1, 320 C-FACE
N° D’ARTICLE MI13467790
N° MFRMTA SIZE 8407, 23:1, 320 C-FACE
Prix51,964.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 8407, 23:1, 320 C-FACE

MTA TAILLE 8407, 23:1, 320 C-FACE
N° D’ARTICLE MI13467790
N° MFRMTA SIZE 8407, 23:1, 320 C-FACE
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
Prix51,964.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    5 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    30Q05R14SD104 RÉDUCTEUR TIG-2 SPCL D=1.25
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    11.650 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Type de produit
    Bras de couple du réducteur de vitesse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
M8H23T32C MTA TAILLE 8407, 23:1, 320 C-FAC