Motion
32QZ50L14

DODGE
32QZ50L14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI13479399
N° MFR32QZ50L14
Prix5,417.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
32QZ50L14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI13479399
N° MFR32QZ50L14
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
Prix5,417.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    32
  • Couple de sortie maximal
    2777 po/lb;313.759 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    50 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf;10230.91 N
  • Ratio
    50:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2000 po
  • Poids
    85 lb, 38.555 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    30A50R14SD104 RÉDUCTEUR TIG-2 SPCL D=1.25
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy d’acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.1600 hp, Sortie 1.5400 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 2.1600 hp, Sortie 1.5400 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32QZ50L14
  • Puissance d’entrée maximale
    2.160 hp
  • Sortie
    1.540 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Quill d'entrée ; Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 3.1200 hp ; Sortie 1.5400 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2777 po-lb;313.759 Nm

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EZ-KLEEN 32QZ50L14 TIGEAR-2