Motion
30Q07R18SD104

DODGE
30Q07R18SD104

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI13479864
N° MFR30Q07R18SD104
Prix3,459.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30Q07R18SD104

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI13479864
N° MFR30Q07R18SD104
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
Prix3,459.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    2623 po/lb;296.359 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1540 lbf;6850.261 N
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2000 po
  • Poids
    86 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    30S20LSD104 RÉDUCTEUR TIG-2 SPCL D=1.25
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 10.4200 hp, Sortie 9.7100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 10.4200 hp, Sortie 9.7100 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30Q07R18SD104
  • Puissance d’entrée maximale
    5.030 hp
  • Sortie
    9.710 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6850.261 N, 1540 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 180TC
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Style
    Quill d'entrée ; Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 14.1700 hp ; Sortie 9.7100 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2623 po-lb;296.359 Nm

Aperçu

Description du fabricant
30Q07R18SD104 30Q07R18SD104 TIG-2 RÉDUCTION