Motion
H6C56S05991

DODGE
H6C56S05991

59.91:1 Réduction, 59.91:1 Rapport, 1.6250 po, diamètre de l’arbre de sortie de 41.28 mm
N° D’ARTICLE MI13480693
N° MFRH6C56S05991
Prix4,080.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H6C56S05991

59.91:1 Réduction, 59.91:1 Rapport, 1.6250 po, diamètre de l’arbre de sortie de 41.28 mm
N° D’ARTICLE MI13480693
N° MFRH6C56S05991
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
Prix4,080.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po, 41.28 mm
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    59.91:1
  • Poids
    48.081 kg, 106 lb

Détails

  • Ratio réel
    59.91:1
  • Réduction
    59.91:1
  • Série
    HB683

Aperçu

Description du fabricant
H6C56S05991 HB683 56-CC 59.91 1-5/8" SHF