Motion
ATW5570004
Nettoyant pour parc de véhicules Oil Eater
N° D’ARTICLE MI13516757
N° MFRATW5570004
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant pour parc de véhicules Oil Eater
N° D’ARTICLE MI13516757
N° MFRATW5570004
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    200 F
  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Fût
  • Point de congélation
    32 F
  • Poids net
    500 lb
  • Largeur totale
    23 po
  • Taille de l’emballage
    55 gal (É.-U.)
  • Taille
    55 gal (É.-U.)
  • Gravité spécifique
    1.08 (ASTM 112H à 20o C)
  • Contenu en COV
    .27 LBS/GAL
  • Poids
    500

Détails

  • Matériau abrasif
    Non
  • Détails supplémentaires
    Oil Eater Fleet Wash peut être utilisé pour le lavage sans contact et par friction. Pour un lavage sans contact, diluez : 40 à 60 parties d’eau pour 1 partie de Oil Eater Fleet Wash. Pour le lavage par friction, diluez 70 à 100 parties d’eau pour 1 partie de nettoyant pour parc de graisseur.
  • Teneur en alcool
    Aucun
  • Teneur en ammoniac
    Aucun
  • Apparence
    Effacer
  • Application
    Véhicules propres, y compris les voitures, les camions, les VR, les tracteurs et plus encore
  • Type de base
    Piles alcalines
  • Hauteur du paquet de caisses
    36
  • Longueur du paquet de caisses
    23
  • Largeur du paquet de caisses
    23
  • Type de nettoyant
    Lavage du véhicule
  • Couleur
    Effacer
  • Composition
    Liquide
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Fût
  • Pays d’origine
    USA
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Qualité alimentaire
    A1, A4, A8
  • Type de formule
    Exclusif à base d’eau
  • Parfum
    Non parfumé
  • Renseignements généraux
    Oil Eater Fleet Wash peut être utilisé pour le lavage sans contact et par friction. Pour un lavage sans contact, diluez : 40 à 60 parties d’eau pour 1 partie de Oil Eater Fleet Wash. Pour le lavage par friction, diluez 70 à 100 parties d’eau pour 1 partie de nettoyant pour parc de graisseur.
  • Code d’harmonisation
    3402.13
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ATW5570004
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    0-27427-70004-7
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Quantité du colis
    1
  • Plage de pH
    12.0 à 12.4
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Point d’écoulement
    Trou de bonde
  • Gamme de produits
    Mangeur d’huile
  • Types de produits
    Lavage du parc
  • Énoncé de la proposition 65
    Non
  • Propulseur
    Non
  • Dilution recommandée
    40:1 jusqu’à 100:1
  • Méthode de retrait
    Rinçage à l’eau claire
  • Parfum
    Non parfumé
  • Type de solution
    Liquide
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Tous les extérieurs du véhicule
  • Fiche technique
    OUI

Aperçu

Description du fabricant
ATW5570004 55 GAL HUILE POUR CHARIOT
  • Le nettoyant robuste élimine l’huile, la graisse, la saleté et la saleté de l’extérieur du véhicule
  • Conçu pour un nettoyage professionnel

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon