Motion
R37111-600-MC

ARO CORP
R37111-600-MC

Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/8 po., filetage de sortie NPT, droit, 0 à 140 psi
N° D’ARTICLE MI13519952
N° MFRR37111-600-MC
Prix82.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
R37111-600-MC

Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/8 po., filetage de sortie NPT, droit, 0 à 140 psi
N° D’ARTICLE MI13519952
N° MFRR37111-600-MC
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
Prix82.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1000
  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton standard
  • Débit d’air maximal
    45 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    R371
  • Définir la plage de pression
    0 à 140 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR R37111-600-MC , SÉRIE 1000