Motion
LV-MSP-48E-F
Collier de serrage rapide fendu deux pièces avec levier - Deux pièces - Split, acier, 3.0000 po de diamètre, 108 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI13521855
N° MFRLV-MSP-48E-F
Prix314.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage rapide fendu deux pièces avec levier - Deux pièces - Split, acier, 3.0000 po de diamètre, 108 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI13521855
N° MFRLV-MSP-48E-F
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
Prix314.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    108 mm
  • Largeur
    19 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LV-MSP-48E-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D'ARBRE LV-MSP-48E-F AVEC LEVIER, 2-