Motion
MAC-18WB
Ventilateur de circulation MASTER 18 po 3 vitesse UL507 noir avec montage mural
N° D’ARTICLE MI13523674
N° MFRMAC-18WB
Prix252.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur de circulation MASTER 18 po 3 vitesse UL507 noir avec montage mural
N° D’ARTICLE MI13523674
N° MFRMAC-18WB
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
Prix252.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    9 pi
  • Diamètre
    18 po
  • Profondeur globale
    22.2 po
  • Hauteur totale
    7.3 po
  • Largeur totale
    21.2 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Intensité
    1 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Type de lecteur
    Entraînement direct
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.51.9090
  • Puissance
    1/6 HP
  • Numéro CUP du fabricant
    657888190189
  • Débit d’air maximal
    3040 pcm
  • Type de montage
    mur/plafond
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    3
  • Oscillation
    Non
  • Phase
    Célibataire
  • Vitesse
    3
  • Normes respectées
    ETL
  • CUP_NON
    657888190189
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
MAC-18WB VENTILATEUR DE CIRCULATION 18 PO NOIR
  • 3 vitesses pour une puissance de refroidissement maximale
  • Montez n’importe où avec le support mural/plafond inclus
  • Convient à une utilisation extérieure et dans des endroits humides
  • Garantie d’un an pour la tranquillité d’esprit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon