Motion
KR 35

SKF
KR 35

Came suiveuse – Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI13532270
N° MFRKR 35
Prix207.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KR 35

Came suiveuse – Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI13532270
N° MFRKR 35

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix207.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.4361 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le suiveur de came KR 35 présente un diamètre d'alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur totale de 18 mm et un poids de 0.4361 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages industriels.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1929 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2900 lbf
  • Série
    KR

Aperçu

Description du fabricant
KR 35 AIGUILLE BRG