Motion
NATV 40 PP

SKF
NATV 40 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 40 mm
N° D’ARTICLE MI13532289
N° MFRNATV 40 PP
Prix522.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATV 40 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 40 mm
N° D’ARTICLE MI13532289
N° MFRNATV 40 PP
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
Prix522.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Poids
    1.907 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    950 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9037 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20907 lbf
  • Série
    NATV

Aperçu

Description du fabricant
NATV 40 PP AIGUILLE BRG