Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Longueur totale11.8900 po
- Largeur totale1.3800 po
- Poids de l’outil3 lb
Détails
- Pression d’air90 psi
- Matériau de la poignéeComposite
- Style de poignéeEn ligne
- Code d’harmonisation8467115040
- Matériau du boîtierNoyau en aluminium avec manchon en composite
- ComprendOutil nu
- Type de dispositif de retenueBalle
- RéversibleOui
- CUP_NON663023167244
- Vitesse variableOui
- GarantieGarantie standard d’un an sur les défauts de matériaux ou de fabrication à partir de la date d’achat.
Aperçu
- La gamme Ingersoll Rand MAX, y compris la série 1211MAX de clés à cliquet pneumatiques, offre la meilleure performance de sa catégorie avec un certain nombre de caractéristiques haut de gamme
- Vous pouvez choisir entre une conduite 1/2” ou 3/8” , mais vous n’aurez jamais à sacrifier le confort ou la puissance avec cette gamme.
- Notre gamme d’outils MAX est reconnue pour avoir un couple de sortie élevé sur lequel vous pouvez compter
- La série 1211MAX est dotée d’un couple de rupture d’écrou de 80 pi-lb provenant d’un mécanisme d’impact sans réaction.
- La vitesse libre de 625 tr/min à haute vitesse vous permet d’en faire plus, plus rapidement.
- Le boîtier nickelé offre une meilleure résistance à la corrosion.
- Le véritable mécanisme à cliquet offre une puissante capacité de détachement manuel et des capacités de serrage final.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation