Motion
2146Q1MAX-3

INGERSOLL-RAND
2146Q1MAX-3

Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet - série 2146MAX , taille d’entraînement 3/4 po, entrée 0.3750 po, couple 1300 pi-lb, vitesse maximale 5500 tr/min
N° D’ARTICLE MI13542078
N° MFR2146Q1MAX-3
Prix1,031.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
2146Q1MAX-3

Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet - série 2146MAX , taille d’entraînement 3/4 po, entrée 0.3750 po, couple 1300 pi-lb, vitesse maximale 5500 tr/min
N° D’ARTICLE MI13542078
N° MFR2146Q1MAX-3
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
Prix1,031.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    3 po allongé
  • Soufflages par minute
    1075
  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Taille de l’entrée
    0.3750 po
  • Taille minimale du tuyau
    1/2 po
  • Hauteur totale
    8.2 po
  • Longueur totale
    11.5 po
  • Largeur totale
    3.5 po
  • Poids de l’outil
    8.8 lb
  • Couple
    1300 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    14 pcm
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • ECCN
    EAR99
  • Type d’échappement
    Bas
  • Matériau de la poignée
    Composite
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Code d’harmonisation
    8467920090
  • Matériau du boîtier
    Boîtier en composite résistant aux chocs et aux produits chimiques et cadre renforcé d’acier breveté
  • Vitesse maximale
    5500 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Série
    Série 2146MAX
  • CUP_NON
    663023164595

Aperçu

Description du fabricant
2146Q1MAX-3 3/4IN IMPACT SUR L’AIR SILENCIEUX
  • Le mécanisme d’impact à double marteau forgé à froid et le moteur offrent 2,000 pi-lb de couple de serrage, de durabilité et d’efficacité
  • Le boîtier du marteau en acier résiste aux chutes et aux abus quotidiens
  • Gâchette brevetée à une main avant/arrière et à contact plume pour un contrôle maximal
  • La technologie silencieuse d’Ingersoll Rand réduit le son de l’outil, épargnant vos oreilles sans sacrifier une seule once de puissance
  • Le manomètre améliore la productivité et prolonge la durée de vie du produit
  • Une clé à chocs légère et équilibrée qui ne pèse que 8.8 lb
  • Enclume à portée étendue de 3 po offrant une meilleure accessibilité aux boulons
  • Le boîtier résistant aux chocs et aux produits chimiques protège contre les chutes répétées et l’exposition aux fluides d’atelier
  • Optimisé pour l’industrie de la réparation de véhicules, les camions lourds, les voies de pneus, l’entretien de parcs de véhicules, les ateliers de carrosserie, l’utilisation industrielle générale, le MRE, le rail, la machinerie lourde, le pétrole et le gaz, la construction navale et la construction

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté