Motion
U2211
U2211 AFFICHES ET SUPPORTS
N° D’ARTICLE MI13544785
N° MFRU2211
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
U2211 AFFICHES ET SUPPORTS
N° D’ARTICLE MI13544785
N° MFRU2211
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    16.5 po
  • Hauteur du poteau
    5 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    • Montez rapidement des affiches importantes avec la trousse d’affiches de poids des États-Unis • Idéal pour les stationnements, les écoles, les passages pour piétons, les stades et partout où une affiche temporaire ou permanente est nécessaire • Les supports faciles à utiliser permettent des configurations d’affiches et des motifs de trous illimités • Base durable et résistante aux égratignures 50lb Duracast • Affiches NON incluses
  • Comprend
    (1) base 50lb , (1) poteau de 5 pi, quincaillerie pour une affiche
  • Numéro CUP du fabricant
    754806236162
  • Types de produits
    Affiches et supports

Aperçu

Description du fabricant
U2211 AFFICHES ET SUPPORTS