Motion
97 99 371

KNIPEX
97 99 371

Ferrule d’extrémité à double fil avec collier 18 AWG (0.75 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556108
N° MFR97 99 371
Prix16.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 99 371

Ferrule d’extrémité à double fil avec collier 18 AWG (0.75 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556108
N° MFR97 99 371
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
Prix16.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9/16 po.
  • Longueur de pièce unique
    9/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    9/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Cuivre
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ferrule d’extrémité à double fil avec collier 18 AWG (0.75 mm2)
  • Couleur de la poignée
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    843221028428
  • Matériel
    Cuivre
  • Nombre de pièces
    200
  • Matériau de l’outil
    Cuivre
  • CUP_NON
    843221028428
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
CÂBLE DOUBLE DE 97 99 371 18 AWG (0.75 MM)
  • Certifié UL lorsqu'il est utilisé avec les pinces à sertir KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 et 97 43 200).
  • Cuivre avec surface électroplaquée.
  • Col en plastique gris