Spécifications
Dimensions
- Longueur8 1/8 po.
- Longueur totale8 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Capacité de coupe du fil dur3/32 po.
- Matériau de la poignée1000V Isolé, attaché, multicomposant, VDE
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Embouts élastiques; stables même lorsqu’ils sont tordus.
- Embouts de précision souples et tolérants à la distorsion.
- Mâchoires en pointe, longues et demi-rondes.
- Pince coupante latérale à bec snipe également connue sous le nom de pince à bec ciré.
- Bords de coupe durcis (environ 61 HRC) pour les fils souples, moyens et durs.
- Le nez long et mince est idéal pour travailler dans des espaces confinés.
- Acier au vanadium; forgé, fini chromé durci à l’huile à plusieurs étapes.
- Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
- Comprend un point d’attache. À utiliser avec le système d’outils à attache KNIPEX .