Motion
48-37-7021

MILWAUKEE TOOL
48-37-7021

Arbre de vibrateur en béton de 21 pi
N° D’ARTICLE MI13565040
N° MFR48-37-7021
Prix1,052.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-37-7021

Arbre de vibrateur en béton de 21 pi
N° D’ARTICLE MI13565040
N° MFR48-37-7021
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
Votre prix1,052.84 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les tiges de vibrateur de béton MILWAUKEE® sont conçues pour transférer la puissance du moteur à la tête du vibrateur de béton. Ces arbres offrent une durabilité et une productivité supérieures. Le couplage entièrement métallique empêche la fonte et la déformation tout au long de la durée de vie de l’arbre. Tous les arbres Milwaukee sont dotés d’un système de connexion rapide qui vous permet de fixer et de détacher rapidement et facilement l’arbre. L'arbre du vibrateur à béton Milwaukee est destiné à être utilisé avec les vibrateurs à béton MILWAUKEE® MX FUEL™ . Ces arbres de vibrateur en béton sont disponibles en tailles de 7 pi, 10 pi, 14 pi et 21 pi.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242615513
  • CUP_NON
    045242615513

Aperçu

Description du fabricant
48-37-7021 21 TIGE DE VIBRATEUR EN BÉTON DE PI
  • Arbre de 21 pi
  • Raccord entièrement métallique pour une durabilité supérieure
  • À utiliser avec le vibrateur à béton MX FUEL
  • Connexion rapide sans outil
  • Les arbres sont étiquetés pour communiquer la longueur
  • Construction en caoutchouc durable
  • Raccord rapide en métal pour une durabilité accrue
  • Conception à dégagement rapide facile